text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 374 N/A HSS-E M 4X0,35


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes

Artikelnummer U0731.040.035
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 0.35
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 790
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0731.040.035
UBB 240202488609
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.