Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0730
U0730.200.125
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
Fabory machinetap metrisch fijn DIN 374B HSS-E M20 x 1,25
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
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
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
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
25
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
20
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
12
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
320
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0730.200.125
UBB
240203286705
UNSPSC
23241615