text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 5

Op voorraad
€ 10,90
€ 13,19 incl. BTW
Artikelnummer U0709.050.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 560
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0709.050.001
UBB 240203284072
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.