text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E / TiN M 3


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor blinde gaten TiN-gecoat: betere slijtvastheid uitstekende glij-eigenschappen hogere snijsnelheid mogelijk

Artikelnummer U0711.030.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Draadmaat 3
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 9
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0711.030.001
UBB 240203284569
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.