text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 8


Artikelnummer U1435.080.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 27
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U1435.080.001
UBB 240202520526
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.