text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 8


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 1.000 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen langspanige materiaalen voor blinde gaten

Artikelnummer U1425.080.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk FABORY (VÖLKEL)

Artikelnummers

Artikelnummer U1425.080.001
UBB 240202518496
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.