Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U1410.080.001
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
Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U1410.080.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
27
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1410.080.001
UBB
240202516664
UNSPSC
23241615