text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 8


Artikelnummer U0876.080.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 8
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 27
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0876.080.001
UBB 240203247525
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.