text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 5


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 1.000 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen langspanige materiaalen voor blinde gaten

Artikelnummer U1425.050.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk FABORY (VÖLKEL)

Artikelnummers

Artikelnummer U1425.050.001
UBB 240202518157
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.