text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 5


roestvaststaal,langspanig tot 1.000 N/mm² -moeilijke verspaanbare materiaalen hoog-gelegeerde Cr-stalen voor blinde gaten VAP gecoat (gevaporiseerd): houdt koel en snijolie beter vast vermindert het afvegen van de smeerfilen de vorming van koudlassen

Artikelnummer U1410.050.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Draadmaat 5
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Linkse draad Nee
Merk FABORY (VÖLKEL)

Artikelnummers

Artikelnummer U1410.050.001
UBB 240202516417
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.