text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 371 N/A HSS-E M 10


Cikkszám U1410.100.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 10
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 8
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 49
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám U1410.100.001
UBB 240202516748
UNSPSC 23241615
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.