text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16


Artikelnummer U0723.142.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor potgaten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 12
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 9
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1870
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0723.142.001
UBB 240203287950
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.