text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0727.222.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 26
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 60
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0727.222.001
UBB 240203289931
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.