text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Maschinengewindebohrer DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8


Artículo No. U0719.158.001
Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart UNF
Schnittlänge (mm) 15
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Embalado por 1

Especificaciones

Ausführung Maschinengewindebohrer
Gewindelänge (mm) 15
Gesamtlänge (mm) 100
Durchmesser des Schachts (mm) 12
Gewindeart UNF
Schnittlänge (mm) 15
Geeignet für Sacklochbohrungen Ja
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Werkstoff Schneiden HSS-E
Gewinde pro Zoll 18
Mit Kühlkanal Nein
Farbring-Kennzeichnung Keiner
Vierkantschlüssel (mm) 9
Linksgewinde Nein
Gewindegröße (Zoll) Andere
Marke Fabory
Gewicht pro Stück (g) 9
Warennummer 8207401000
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. U0719.158.001
UBB 240203293149
UNSPSC 23241615
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.