text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor blinde gaten

Artikelnummer U0719.191.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 17
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 16
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 6
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0719.191.001
UBB 240203293222
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.