Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
U0719.255.001
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
Fabory Machinetap DIN ≈376 N/A HSS-E 1-12G
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
U0719.255.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
20
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
20
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
12
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
16
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
10
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0719.255.001
UBB
240203293487
UNSPSC
23241615