text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Artikelnummer U0722.079.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0722.079.001
UBB 240203287539
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.