text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0726.096.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.