text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor blinde gaten

Objednací číslo U0718.096.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 10
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 17
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0718.096.001
UBB 240203292729
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.