The Image & Sound Factory NV - 8797445718158
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
Tappen
Machinetappen
U0714.096.001
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
Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
U0714.096.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
16
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
16
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
7
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
3/8 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1600
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0714.096.001
UBB
240203290749
UNSPSC
23241615