text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende gaten

Artikelnummer U0722.047.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad BSW
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 15
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 24
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer U0722.047.001
UBB 240203287380
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.