Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
U0718.063.001
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
Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
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
U0718.063.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
38.63
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0718.063.001
UBB
240203292562
UNSPSC
23241615