text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 5.00mm


HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 4O713529
Totale lengte (mm) 86
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 5 - 5
Werkende lengte (mm) 23
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 86
Schachtdiameter (mm) 5
Diameter (mm) 5 - 5
Werkende lengte (mm) 23
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986900; 86012886

Omschrijving

HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummers

Artikelnummer 4O713529
EAN 7320760419106
UBB 500631849360
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1805.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.