text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Precisie ruimer B180 DIN 212 HSSE Blank 4.00mm


HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal 850 N/mm², roestvast automatenstaal, titaanlegeringen 900 N/mm² en nikkel

Artikelnummer 1Z616700
Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 4 - 4
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 75
Schachtdiameter (mm) 4
Diameter (mm) 4 - 4
Werkende lengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Merk Dormer
Type 5986716; 86012876

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z616700
EAN 7320760419007
UBB 500631847612
UNSPSC 27112835
Fabrikant artikelnummer B1804.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.