Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
9U870375
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 9,5 x 410mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9U870375
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
280
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
410
Diameter boor (mm)
9.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
280
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9U870375
EAN
8715494546591
UBB
500512514083
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX095410