text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 9,5 x 250mm


Artikelnummer 0J688145
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 9.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 0J688145
EAN 8715494546577
UBB 500512513820
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX095250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.