text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 9,0 x 250mm


Artikelnummer 1B063278
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 250
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 175
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1B063278
EAN 8715494546546
UBB 500512513580
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX090250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.