text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 9,0 x 410mm


Artikelnummer 1J619828
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 280
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 410
Diameter boor (mm) 9
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 280
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 1J619828
EAN 8715494546560
UBB 500512513747
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX090410
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.