Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0E569983
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 7,0 x 370mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0E569983
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
250
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
370
Diameter boor (mm)
7
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
250
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E569983
EAN
8715494546843
UBB
500512512590
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX070370