Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8Z207656
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 6,0 x 260mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8Z207656
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
260
Diameter boor (mm)
6
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
140
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Z207656
EAN
8715494547147
UBB
500512511501
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX060260