Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0G514625
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 5,0 x 315mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0G514625
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
210
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
315
Diameter boor (mm)
5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
210
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G514625
EAN
8715494547093
UBB
500512511014
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX050315