text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 5,0 x 245mm


Artikelnummer 3I459176
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 245
Diameter boor (mm) 5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 170
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 3I459176
EAN 8715494547086
UBB 500512510933
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX050245
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.