Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
2F548840
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 4,5 x 295mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2F548840
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
295
Diameter boor (mm)
4.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2F548840
EAN
8715494547062
UBB
500512510776
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX045295