Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
1V721658
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 4,2 x 220mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1V721658
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
150
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
220
Diameter boor (mm)
4.2
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
150
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V721658
EAN
8715494547024
UBB
500512510362
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX042220