text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 3,5 x 165mm


Artikelnummer 7K826133
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 115
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 165
Diameter boor (mm) 3.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 115
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 7K826133
EAN 8715494546959
UBB 500512509620
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX035165
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.