text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 2,5 x 180mm


Artikelnummer 4Z465450
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 180
Diameter boor (mm) 2.5
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 120
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
HS- en goederencode 82075060
Type Twist Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 4Z465450
EAN 8715494546850
UBB 500512508630
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AX025180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.