text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hengerműfúró hengeres DIN 1869 HSSG Blanc 12,0 x 295mm


Cikkszám 2K350118
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 205
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Totale lengte (mm) 295
Diameter boor (mm) 12
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 205
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 130
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Goederencode 82075060
Type Twist Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 2K350118
EAN 8715494546751
UBB 500512507319
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 021500-AX120295
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.