Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
8B591982
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
Fabory klopboormachine Cilindrisch DIN 1869 HSSG Blanc 11,0 x 455mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8B591982
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
310
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
455
Diameter boor (mm)
11
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
310
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor hout
Ja
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
130
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8B591982
EAN
8715494546713
UBB
500512506998
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AX110455