Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
0P167271
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
Fabory Klopboor Cilindrisch DIN 1897 HSSE Co Goudbruin 9,0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0P167271
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
40
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
84
Diameter boor (mm)
9
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
40
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Stubby Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P167271
EAN
8715494545952
UBB
500512516229
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ900900