Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
3S857365
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
Fabory Klopboor Cilindrisch DIN 1897 HSSE Co Goudbruin 8,0mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3S857365
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
79
Diameter boor (mm)
8
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
37
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Goederencode
8207506000
Type
Stubby Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3S857365
EAN
8715494545938
UBB
500512516062
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ900800