Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
4Z291635
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
Fabory Klopboor Cilindrisch DIN 1897 HSSE Co Goudbruin 7,5mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z291635
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
74
Diameter boor (mm)
7.5
Opnamesysteem
Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm)
34
Snijmateriaal
Overig
Hoek van de punt (°)
135
Schachtvorm
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merk
Fabory (labor)
Type
Stubby Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z291635
EAN
8715494545921
UBB
500512515981
UNSPSC
23241639
Fabrikant artikelnummer
021500-AQ900750