text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Klopboor Cilindrisch DIN 1897 HSSE Co Goudbruin 7,0mm


Artikelnummer 8I895863
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 74
Diameter boor (mm) 7
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 34
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Type Stubby Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 8I895863
EAN 8715494545914
UBB 500512515809
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ900700
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.