text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Klopboor Cilindrisch DIN 1897 HSSE Co Goudbruin 3,1mm


Artikelnummer 9Z810607
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Totale lengte (mm) 49
Diameter boor (mm) 3.1
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 18
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 135
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk FABORY (LABOR)

Artikelnummers

Artikelnummer 9Z810607
EAN 8715494545686
UBB 500512514406
UNSPSC 23241639
Fabrikant artikelnummer 021500-AQ900310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.