Dopmoeren
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
Dopmoeren
55087
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
FABORY HYGIENIC A4 Dopmoer hoog
Previous
Next
Artikelnummer
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Bekijk alle specificaties
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Klasse
70
Aandraaivoorziening
Zeskant
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadrichting
Rechts
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Afmetingen met een diameter > M20 en afmetingen waarvan de lengte > 8xd is, zijn minimaal sterkteklasse 50.
Normeringen
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
ISO
4017
NEN
1568
NF
E25-114