Handtappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Handtappen
U0603.640.001
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
Fabory Handtap 3e Finisher DIN 352 HSS-G M 64
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
U0603.640.001
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
90
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
90
Spoed schroefdraad (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Schroefdraadlengte (mm)
90
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
50
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
90
Spoed schroefdraad (mm)
6
Draadmaat
64
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
Overig
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
39
Linkse draad
Nee
Merk
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1083
HS- en goederencode
8207401000
Type
Hand Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0603.640.001
UBB
240203322195
UNSPSC
23241615