text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 3e Finisher DIN 352 HSS-G M 39


Artikelnummer U0603.390.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 63
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 63
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 63
Totale lengte (mm) 150
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 63
Spoed schroefdraad (mm) 4
Draadmaat 39
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 24
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.390.001
UBB 240203321445
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.