text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 3e Finisher DIN 352 HSS-G M 10


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Artikelnummer U0603.100.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal Overig
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Fabory

Omschrijving

Eindsnijder met 2-3 gangen aansnijding. Voor algemene inzet in goed-verspaanbare metalen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten. Voor gebruik met de hand.

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.100.001
UBB 240202464436
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.