text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 2e Intermediate  DIN 352 HSS-G M 60


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Numéro d'article U0602.600.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 85
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Emballé par 1

Spécifications

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 85
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 45
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 85
Spoed schroefdraad (mm) 5.5
Draadmaat 60
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 35
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 783
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0602.600.001
UBB 240203318318
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.