text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik ręczny 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 56


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Article number U0602.560.001
Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Schroefdraadlengte (mm) 85
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 45
Typ gwintu Metryczny
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Gwintowniki ręczne
Schroefdraadlengte (mm) 85
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 45
Typ gwintu Metryczny
Długość cięcia (mm) 85
Spoed schroefdraad (mm) 5.5
Draadmaat 56
Geschikt voor potgaten Ja
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Snijmateriaal Overig
Z kanałem chłodzącym Nie
Ring identificatiekleur Geen
Kwadrat klucza (mm) 35
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 733
Type Hand Tap

Article numbers

Article number U0602.560.001
UBB 240203318235
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.