text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 2e Intermediate  DIN 352 HSS-G M 52


Artikelnummer U0602.520.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 75
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 75
Spoed schroefdraad (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 75
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 75
Spoed schroefdraad (mm) 5
Draadmaat 52
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 32
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 600
Goederencode 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0602.520.001
UBB 240203318151
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.